Phoenix Contact - Parafoudre Type 2 - VAL-MS 1500DC-PV/2+V - 1033708

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
niveau de protection - 5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Oui
Schéma de liaison IT - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626540351
Réf. Sonepar
00126654035
Réf. Fournisseur
1033708
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
15 kA
niveau de protection:
5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
tension continue la plus élevée CC:
1500 V
tension PV max.:
1500 V
niveau de protection L-N:
5 kV
niveau de protection N-PE:
5 kV
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
autre


