Phoenix Contact - Parafoudre USA tripolaire - 480 V AC - 2910386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
tension nominale AC - 480 V
niveau de protection - 2.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626445243
Réf. Sonepar
00126644524
Réf. Fournisseur
2910386
Marque
Phoenix Contact
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
15 kA
tension nominale AC:
480 V
niveau de protection:
2.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
30 kA
tension max de régime permanent:
580 V
niveau de protection L-N:
2.5 kV
niveau de protection N-PE:
2.5 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
125 A
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20

Un produit Phoenix Contact
Découvrez toute la gamme Phoenix Contact


