Non retournable

Phoenix Contact - Patch cable - NBC-R4ACS/0,3-93B/OE - 1112878

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Patch cable - NBC-R4ACS/0,3-93B/OE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • longueur du câble - 0.3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151033651

Réf. Sonepar

00126103365

Réf. Fournisseur

1112878

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

0.3 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

blindé:

Oui

matériau du corps de base de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...70 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...70 °C

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

POLOGNE

Patch cable, indice de protection: IP20, longueur de câble: 0,3 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, matériau: PP, type de raccordement: Raccordement Pierce, sortie du câble: droit, PROFINET

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.