fin de vie

Phoenix Contact - Amplificateur-separateur - 1145217

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-separateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - -250...2500 °C

  • température ambiante - 85...85 °C

  • poids - 0.07 kg

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151134983

Réf. Sonepar

00126113498

Réf. Fournisseur

1145217

Marque

Phoenix Contact

plage de mesure:

-250...2500 °C

température ambiante:

85...85 °C

poids:

0.07 kg

Ex i-Transmetteur de tête alimenté par la boucle de sortie pour la transmission des signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par 4 mA ... 20 mA. HART, Configuration standard, Raccordement vissé