fin de vie

Phoenix Contact - Bloc relais multiple - 2942399

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bloc relais multiple

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 0.012 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918080716

Réf. Sonepar

00126808071

Réf. Fournisseur

2942399

Marque

Phoenix Contact

courant nominal:

0.012 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

79 mm

Module porte-relais, multivoie, avec 4 relais miniatures brasés, pour tension continue avec voyant et 1 contact NO chacun, contact pour puissances faibles à fortes, tension d'entrée 24 V DC