Phoenix Contact - Câble capt./act., 4 pôles, PUR, M12 mâle droit, Ext. Libre, A, 0,15 m - 1324457

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Câble capt./act., 4 pôles, PUR, M12 mâle droit, Ext. Libre, A, 0,15 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sans halogène - Non

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

  • type de câble - multiconducteur

  • réticulé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151614522

Réf. Sonepar

00126161452

Réf. Fournisseur

1324457

Marque

Phoenix Contact

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

indice de protection (IP):

IP65

Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles exempt d'halogène, connecteur mâle droit M12, détrompage: A Push-Pull, câblé avec déconnecté, sur extrémité libre, longueur de câble: 0,15 m

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.