Phoenix Contact - Cable de reseau - 1125028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - S/FTP
catégorie - 5
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - M12
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151050283
Réf. Sonepar
00126105028
Réf. Fournisseur
1125028
Marque
Phoenix Contact
type de câble:
S/FTP
catégorie:
5
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
boîtier du connecteur raccordement 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
boîtier du connecteur raccordement 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP65


