fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1154470

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protection du levier d'arrêt - Non

  • résistant à l'huile selon IEC 60811-404 - Non

  • compatible avec une chaîne d'entraînement - Non

  • brochage - 1:1

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151155131

Réf. Sonepar

00126115513

Réf. Fournisseur

1154470

Marque

Phoenix Contact

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP65

Câble de réseau