fin de vie

Phoenix Contact - Cable de reseau - 1404863

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable de reseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 8

  • longueur du câble - 500 m

  • matériau de la gaine de câble - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356725316

Réf. Sonepar

00126672531

Réf. Fournisseur

1404863

Marque

Phoenix Contact

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

8

longueur du câble:

500 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

tension assignée (Ue):

30 V

Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit-s), 8-pôles, blindé, longueur de câble: 500 m