fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1402938

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 5

  • matériau de la gaine de câble - PVC

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356637589

Réf. Sonepar

00126402938

Réf. Fournisseur

1402938

Marque

Phoenix Contact

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

5

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...80 °C

tension assignée (Ue):

48 V

Câble 5 pôles, PVC noir blindé, connecteur droit blindé M12, détrompage A, sur extrémité libre avec molette VA, longueur : 2 m