fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1599393

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • avec filetage - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356225748

Réf. Sonepar

00126005212

Réf. Fournisseur

1599393

Marque

Phoenix Contact

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec filetage:

Oui

M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, Verrouillage à vis, Joint plat, 4xM3, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm