fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1241083

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • avec filetage - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151429812

Réf. Sonepar

00126142981

Réf. Fournisseur

1241083

Marque

Phoenix Contact

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec filetage:

Oui

M23 Connecteur appareil face arrière série RC, droit, blindé, Ver. à vis, 12P, Sens rotation Std, femelle, A souder, Joint torique axial, M25x1,5, Ep. de paroi 0,8 à 6,5 mm, codage N, Article ss plomb - RoHS II ss except. 6c(Pb<0,1%)