Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - 1623339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - 115...115 °C
type de verrouillage - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626194486
Réf. Sonepar
00126619448
Réf. Fournisseur
1623339
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombres de connecteurs data:
0
température ambiante:
115...115 °C
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


