fin de vie

Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1240746

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • avec filetage - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151438340

Réf. Sonepar

00126143834

Réf. Fournisseur

1240746

Marque

Phoenix Contact

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec filetage:

Oui

M23, Connecteur, série: RC, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, 12P, Sens de rotation: Std, Mâle, Cône de soudage, diam câble: 10 à 14 mm, codage N, L'article est ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)