fin de vie

Phoenix Contact - Fiches porte-relais - 2823434

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiches porte-relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.0065 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 176...176 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918077402

Réf. Sonepar

00126807740

Réf. Fournisseur

2823434

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.0065 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

176...176 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...220 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

largeur:

27 mm

hauteur:

33 mm

profondeur:

66.5 mm

Fiche porte-relais, équipée d'un relais miniature rond Hengstler, contacts (AgCdO+Au) : puissances faibles à fortes, 2 inverseurs, tension d'entrée 220 V DC, avec voyant, s'enfiche sur les bases multipolaires