Phoenix Contact - Kit boîtier - BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - 1107459

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Kit boîtier - BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 107.6 mm

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151009007

Réf. Sonepar

00126100900

Réf. Fournisseur

1107459

Marque

Phoenix Contact

type de boîtier:

fermé

largeur:

107.6 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

autre

finition de la surface:

non traité

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Oui

ouvertures d'aération disponibles:

Oui

Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN? 43880, Kit boîtier, largeur: 107,6 mm, coloris: gris clair (7035)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact