Phoenix Contact - Kit de connecteurs pour capot - 1854381
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
largeur - 110.8 mm
hauteur - 78.4 mm
profondeur - 33 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918146085
Réf. Sonepar
00126814608
Réf. Fournisseur
1854381
Marque
Phoenix Contact
matériau du boîtier/corps:
autre
disposition de l'entrée de câble:
autre
largeur:
110.8 mm
hauteur:
78.4 mm
profondeur:
33 mm
revêtement du boîtier:
autre
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
autre
avec volet de protection:
Non
avec piquage:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
finition CEM:
Non
résistant aux UV:
Non


