fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais statique - 2967455

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 48...72 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 3...48 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918165772

Réf. Sonepar

00126816577

Réf. Fournisseur

2967455

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

48...72 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

3...48 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface PLC, comprend l'embase PLC-BSC avec connexion vissée et un optocoupleur miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35-7,5, entrée : 60 V DC, sortie : 3-48 V DC-100 mA