Phoenix Contact - Module de base - 2820136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - autre
largeur - 20.8 mm
hauteur - 42.5 mm
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918076788
Réf. Sonepar
00126807678
Réf. Fournisseur
2820136
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
largeur:
20.8 mm
hauteur:
42.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
112 mm


