Phoenix Contact - Module de base - 2829904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 2
largeur - 14.6 mm
hauteur - 58.4 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918101152
Réf. Sonepar
00126810115
Réf. Fournisseur
2829904
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
2
largeur:
14.6 mm
hauteur:
58.4 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
108 mm


