fin de vie

Phoenix Contact - Relais 110V DC 1RT - 1012737

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais 110V DC 1RT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.004 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 88...88 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626490748

Réf. Sonepar

00126649074

Réf. Fournisseur

1012737

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.004 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

88...88 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

largeur:

12.7 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

25 mm

Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 1 contact inverseur, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, diode de roue libre, polarité A1+, A2-, tension d'entrée 110 V DC