Phoenix Contact - Relais de surveillance - 1336404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 160...690 V
avec pinces amovibles - Non
fonction détection d'erreurs de phase - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151636623
Réf. Sonepar
00126163662
Réf. Fournisseur
1336404
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
160...690 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
109 mm
profondeur:
114 mm


