fin de vie

Phoenix Contact - Relais individuels - 2961493

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.009 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 18...18 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10.8...10.8 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918936525

Réf. Sonepar

00126893652

Réf. Fournisseur

2961493

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.009 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

18...18 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10.8...10.8 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

18...18 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

15 mm

Relais miniature enfichable, avec contact doré, 1 inverseur, tension d'entrée 18 V DC