fin de vie

Phoenix Contact - Resistance de terminaison - 1426521

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Resistance de terminaison

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626462448

Réf. Sonepar

00126426521

Réf. Fournisseur

1426521

Marque

Phoenix Contact

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...90 °C

Pont de terminaison connecteur M12 Broche 1 sur 2