fin de vie

Phoenix Contact - Traversee de paroi - 1243134

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversee de paroi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 17

  • avec raccordement de blindage - Oui

  • nombre de contacts de commande - 17

  • avec raccordement PE - Non

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151398569

Réf. Sonepar

00126139856

Réf. Fournisseur

1243134

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

17

avec raccordement de blindage:

Oui

nombre de contacts de commande:

17

avec raccordement PE:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

avec filetage:

Oui

Traversée de paroi, droit, SCO, M17, 17P, Mâle, Joint plat, 4x Ø 3,2, blindé, bride: 25,75mm x 25,75mm, IP67, diam câble: 3,5 à 5,5 mm, 17P, à sertir, série: ST, L'article est ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)