Phoenix Contact - Pince à dénuder WIREFOX 10 CUS - 1212760

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 191 mm
plage de dénudage section transversale - 0.02...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Oui
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356942768
Réf. Sonepar
00126212760
Réf. Fournisseur
1212760
Marque
Phoenix Contact
longueur:
191 mm
plage de dénudage section transversale:
0.02...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
avec coupe-fil:
Oui
isolé:
Oui
plage de dénudage AWG:
8...34
plage de dénudage diamètre:
0.1...3.7 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
autoréglage:
Oui
longueur de mâchoire:
7 mm
largeur de tête:
20 mm
hauteur de tête:
48 mm
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
autre
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
SUEDE
avec protection contre les chocs:
Oui
poids:
136 g
traitement des surfaces:
non traité
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


