Non retournable

Phoenix Contact - Pince à dénuder WIREFOX 4 - 1212156

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince à dénuder WIREFOX 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 191 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.1...4 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356454421

Réf. Sonepar

00126645442

Réf. Fournisseur

1212156

Marque

Phoenix Contact

longueur:

191 mm

plage de dénudage section transversale:

0.1...4 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Oui

isolé:

Oui

plage de dénudage AWG:

28...12

plage de dénudage diamètre:

0.3...2.4 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

autoréglage:

Oui

longueur de mâchoire:

7 mm

largeur de tête:

20 mm

hauteur de tête:

48 mm

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

autre

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

SUEDE

avec protection contre les chocs:

Oui

poids:

136 g

traitement des surfaces:

non traité

Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi isolants en caoutchouc & silicone) de 0,1 - 4 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, sectionnement max 10 mm2 flexible/ 1,5 mm2 rigide, couteau remplaçable

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.