Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Phoenix Contact - Pince à dénuder WIREFOX-D 28 - 1212174

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince à dénuder WIREFOX-D 28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 131.5 mm

  • plage de dénudage section transversale - 16...300 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356454285

Réf. Sonepar

00126645428

Réf. Fournisseur

1212174

Marque

Phoenix Contact

longueur:

131.5 mm

plage de dénudage section transversale:

16...300 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Oui

plage de dénudage diamètre:

8...28 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

autoréglage:

Non

longueur de mâchoire:

0 mm

largeur de tête:

15 mm

hauteur de tête:

28.7 mm

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Oui

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

1 composant

traitement de la surface:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Oui

poids:

75 g

traitement des surfaces:

non traité

Outil à dénuder pour retirer les gaines de câbles de 8 - 28 mm Ø

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.