Phoenix Contact - Pince à dénuder WIREFOX-D CX-8 - 1212170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 90 mm
plage de dénudage section transversale - 0...0 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Oui
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356454384
Réf. Sonepar
00126645438
Réf. Fournisseur
1212170
Marque
Phoenix Contact
longueur:
90 mm
plage de dénudage section transversale:
0...0 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Oui
avec coupe-fil:
Non
isolé:
Oui
plage de dénudage diamètre:
2.5...7.6 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
autoréglage:
Non
longueur de mâchoire:
15.5 mm
largeur de tête:
25.5 mm
hauteur de tête:
37.5 mm
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Oui
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
certifié ESD:
Non
pays de fabrication:
SUEDE
poids:
90 g
traitement des surfaces:
non traité
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


