Phoenix Contact - Pince à sertir avec écran numérique CRIMPFOX-TC MP-1 - 1212620

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince à sertir avec écran numérique CRIMPFOX-TC MP-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - applications différentes

  • section transversale - 0.08...2.5 mm²

  • longueur - 175 mm

  • forme de compression - compression à quatre mandrins

  • finition/actionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356640978

Réf. Sonepar

00126664097

Réf. Fournisseur

1212620

Marque

Phoenix Contact

adapté à:

applications différentes

section transversale:

0.08...2.5 mm²

longueur:

175 mm

forme de compression:

compression à quatre mandrins

finition/actionnement:

autre

inserts interchangeables:

Non

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir pour contacts tournés, réglage de section universel, jusque max. 2,5 mm², afficheur numérique par incréments de 0,01 mm, dispositifs de verrouillage déverrouillables, avec aide au positionnement

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact