Phoenix Contact - Pince à sertir CRIMPFOX 2,5-M - 1212719

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - embouts de câble
section transversale - 0.25...2.5 mm²
longueur - 204 mm
forme de compression - compression trapézoïdale
inserts interchangeables - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356857789
Réf. Sonepar
00126685778
Réf. Fournisseur
1212719
Marque
Phoenix Contact
adapté à:
embouts de câble
section transversale:
0.25...2.5 mm²
longueur:
204 mm
forme de compression:
compression trapézoïdale
inserts interchangeables:
Non
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
avec retour automatique:
Non
pays de fabrication:
SUEDE


