Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Phoenix Contact - Pince à sertir CRIMPFOX 6H - 1212046

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince à sertir CRIMPFOX 6H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - embouts de câble

  • section transversale - 0.14...6 mm²

  • longueur - 175 mm

  • forme de compression - autre

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356455749

Réf. Sonepar

00126645574

Réf. Fournisseur

1212046

Marque

Phoenix Contact

adapté à:

embouts de câble

section transversale:

0.14...6 mm²

longueur:

175 mm

forme de compression:

autre

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

25...10

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,14 mm² ... 6 mm², dispositif de blocage déverrouillable, insertion latérale