En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Pince à sertir CRIMPFOX-P CDC 0.5L - 1142831

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince à sertir CRIMPFOX-P CDC 0.5L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section transversale - 0.14...0.5 mm²

  • longueur - 190 mm

  • forme de compression - autre

  • finition/actionnement - autre

  • avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151102821

Réf. Sonepar

00126110282

Réf. Fournisseur

1142831

Marque

Phoenix Contact

section transversale:

0.14...0.5 mm²

longueur:

190 mm

forme de compression:

autre

finition/actionnement:

autre

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

Pince à sertir pour sertisseuse MINICONNEC, section 0,14 ... 0,50 mm², dispositif de verrouillage automatique déverrouillable, sertissage parallèle précis, entrée de face, avec aide au positionnement

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.