Phoenix Contact - Pince coupante CUTFOX 12_DB - 1212788

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 12 mm

  • section de câble max. - 35 mm²

  • longueur totale - 165 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356994644

Réf. Sonepar

00126212788

Réf. Fournisseur

1212788

Marque

Phoenix Contact

adapté à un diamètre de câble max.:

12 mm

section de câble max.:

35 mm²

longueur totale:

165 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

autre

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coupe-câble, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusque 35 mm²), type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.