Phoenix Contact - Pince coupante CUTFOX 18_DB - 1212816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 18 mm
section de câble max. - 50 mm²
longueur totale - 180 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356994811
Réf. Sonepar
00126212819
Réf. Fournisseur
1212816
Marque
Phoenix Contact
adapté à un diamètre de câble max.:
18 mm
section de câble max.:
50 mm²
longueur totale:
180 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
autre
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


