🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Pince coupante CUTFOX-S VDE M_DB - 1212836

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince coupante CUTFOX-S VDE M_DB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - standard

  • longueur - 130 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • avec fonction de dénudage - Non

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626045566

Réf. Sonepar

00126604556

Réf. Fournisseur

1212836

Marque

Phoenix Contact

forme:

standard

longueur:

130 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

Pinces coupantes, 130 mm, lames traitées par induction, conformes à la norme VDE 1 000 V CA/1 500 V CC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.