Non retournable

Phoenix Contact - Pince coupante frontale MICROFOX-E ESD - 1212485

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince coupante frontale MICROFOX-E ESD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 110 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356527170

Réf. Sonepar

00126212485

Réf. Fournisseur

1212485

Marque

Phoenix Contact

longueur:

110 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince coupante devant électronique ESD, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.