Phoenix Contact - Pince multiprise UNIFOX-WP - 1212365

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince multiprise UNIFOX-WP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 240 mm

  • articulation - articulation rainurée

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356455695

Réf. Sonepar

00126645569

Réf. Fournisseur

1212365

Marque

Phoenix Contact

longueur:

240 mm

articulation:

articulation rainurée

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Oui

avec protection contre les chocs:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince pour pompe à eau, avec articulation traversante, surfaces de préhension à double denture, selon VDE ISO 8976

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.