Phoenix Contact - Pince universelle UNIFOX-CE VDE_DB - 1212817

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince universelle UNIFOX-CE VDE_DB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 200 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356994828

Réf. Sonepar

00126212820

Réf. Fournisseur

1212817

Marque

Phoenix Contact

longueur:

200 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec protection contre les chocs:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pince universelle, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignées dentées opposées, clé polygonale intégrée M8 - M10, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.