Phoenix Contact - Plaque de fond métallique - 0161970

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Plaque de fond métallique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - châssis

  • matériau - autre

  • largeur - 244 mm

  • hauteur - 244 mm

  • profondeur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626158549

Réf. Sonepar

00126615854

Réf. Fournisseur

0161970

Marque

Phoenix Contact

modèle:

châssis

matériau:

autre

largeur:

244 mm

hauteur:

244 mm

profondeur:

2 mm

couleur:

autre

Plaque de fond, largeur : 300 mm, hauteur : 300 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.