Phoenix Contact - Plaques passe-câble MC-25-MULTI-65-PVO-BK - 1422349

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Plaques passe-câble MC-25-MULTI-65-PVO-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de plaque - 92 mm

  • hauteur de plaque - 222 mm

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • acier inoxydable, décapé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626301846

Réf. Sonepar

00126630184

Réf. Fournisseur

1422349

Marque

Phoenix Contact

largeur de plaque:

92 mm

hauteur de plaque:

222 mm

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

acier inoxydable, décapé:

Oui

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 25, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 14 mm, diamètre extérieur du câble: 4x 5 mm ... 7 mm , coloris: noir

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.