Phoenix Contact - PLD M 140 W 335/D35/SCEclairage Industriel-- - 1118016

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PLD M 140 W 335/D35/SCEclairage Industriel--

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 335 mm

  • source lumineuse fournie - Oui

  • tension nominale (Un) - 22...26 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151044855

Réf. Sonepar

00126104485

Réf. Fournisseur

1118016

Marque

Phoenix Contact

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

335 mm

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

22...26 V

largeur:

35 mm

hauteur/profondeur:

38.5 mm

diamètre:

35 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement: 85 °/101 °, longueur: 335 mm, diamètre: 35 mm, indice de protection: IP54, pivotant, Gradation, possibilité de commutation en série

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.