En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Pont Contactron - 2901700

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pont Contactron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pont de chaînes en fil

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • courant assigné In - 25 A

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356624695

Réf. Sonepar

00126901700

Réf. Fournisseur

2901700

Marque

Phoenix Contact

modèle:

pont de chaînes en fil

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

courant assigné In:

25 A

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

tension assignée (Ue):

575 V

nombre de bornes reliées:

8

isolé:

Oui

mode de pose:

enfichable

couleur:

vert

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Pontage à boucles à 3 phases pour 8 modules de la gamme CONTACTRON avec câble de raccordement de 3 m de long sans embout, largeur de boîtier de 22,5 mm.