Phoenix Contact - Pont de cablage 5 pôles - 2817864

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pont de cablage 5 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • nombre de phases - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 90.8 mm

  • section transversale - 16 mm²

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918148201

Réf. Sonepar

00126814820

Réf. Fournisseur

2817864

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

5

nombre de phases:

1

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

90.8 mm

section transversale:

16 mm²

adapté au nombre d'appareils:

5

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

500 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

MPB - Pont de cablage 5 pôles

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.