Phoenix Contact - Pont de cablage 6 pôles - 2748564

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pont de cablage 6 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 6

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 6

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 108.6 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918062538

Réf. Sonepar

00126806253

Réf. Fournisseur

2748564

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

6

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

6

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

108.6 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

6

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

500 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

25 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

MPB - Pont de cablage 6 pôles

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.