fin de vie

Phoenix Contact - Porte-contact - 1029372

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Porte-contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • catégorie de surtension - III

  • degré de pollution - 3

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626530369

Réf. Sonepar

00126004452

Réf. Fournisseur

1029372

Marque

Phoenix Contact

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

Porte-contact, Universel, 5P, TPE, Connecteur mâle, droit, M12, codage A, Face avant, Bride carrée, Contact à sertir, L= 0,1 m, Cordon TPE, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1238110