fin de vie

Phoenix Contact - Porte-contact - 1414070

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Porte-contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 5

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626074405

Réf. Sonepar

00126004837

Réf. Fournisseur

1414070

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

5

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Porte-contact, 5-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: B, Montage circuits imprimés, Raccordement soudé THR, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1239061