Phoenix Contact - Porte-contact - 1418340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 4
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626170657
Réf. Sonepar
00126004920
Réf. Fournisseur
1418340
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
4
finition du boîtier:
droit
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
12 A
température ambiante:
105...105 °C
tension assignée (Ue):
63 V
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
autre
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


