fin de vie

Phoenix Contact - Porte-contact - 1237421

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Porte-contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5

  • couleur de gaine - autre

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • boîtier du connecteur raccordement 1 - IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151431143

Réf. Sonepar

00126143114

Réf. Fournisseur

1237421

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

5

couleur de gaine:

autre

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP67

Porte-contact, Ethernet-PROFINET CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, connecteur femelle, coudé, M12-SPEEDCONNEC, codage D, Montage circuits imprimés, Soudage à la vague, L'article est ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)