fin de vie

Phoenix Contact - Porte-contact - 1238983

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Porte-contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 3

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151460020

Réf. Sonepar

00126146002

Réf. Fournisseur

1238983

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

3

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

48 V

catégorie de surtension:

III

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

autre

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Porte-contact, 3-pôles, connecteur femelle, droit, M8, détrompage: A, Montage circuits imprimés, Par refusion SMD, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb <0,1%)